Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundset Zierzaun Chaussee 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundset Zierzaun Chaussee 10m
Grundset Zierzaun Chaussee 10m
Artikel-Nr.:
     400-2199259
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     510329
EAN/GTIN:
     4004338510329
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun

Grundset Zierzaun Chaussee 10m




- Breite: 2000, - Gewicht: 48,236 kg, - Höhe: 299, - Länge: 1500
5 Zaunfeld Chaussee, Aluminium, anthrazit, 2000x1000, 6 Zaunpfosten Chaussee, Circle, Aluminium, anthrazit, zum Einbetonieren51x51/1500, 6 Pfostenträger Chaussee, Circle, Aluminium, anthrazit, zum Aufschrauben,
Höhe 1000 mm
Farbe anthrazit
Ausführung zum Aufschrauben

Weitere Informationen:
Gewicht:
48,236 kg
Länge:
1500
Breite:
2000
Höhe:
299
Weitere Suchbegriffe: Zaunset, Zaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 932,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,85*
€ 1.277,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,34*
€ 1.228,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,55*
€ 1.181,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,22*
€ 1.109,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.