Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauset Zierzaun Chaussee 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauset Zierzaun Chaussee 2m
Anbauset Zierzaun Chaussee 2m
Artikel-Nr.:
     400-2199268
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     510411
EAN/GTIN:
     4004338510411
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun

Anbauset Zierzaun Chaussee 2m



- Breite: 2000, - Gewicht: 10,075 kg, - Höhe: 113,5, - Länge: 1200
1 Zaunfeld Chaussee, Aluminium, anthrazit, 2000x1200, 1 Zaunpfosten Chaussee, Circle, Aluminium, anthrazit, zum Einbetonieren51x51/1700, 1 Pfostenträger Chaussee, Circle, Aluminium, anthrazit, zum Aufschrauben,
Höhe 1200 mm
Farbe anthrazit
Ausführung zum Aufschrauben

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,075 kg
Länge:
1200
Breite:
2000
Höhe:
113,5
Weitere Suchbegriffe: Zaunset, Zaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,59*
€ 374,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.