Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün inkl. Handschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün inkl. Handschuh
Set Maschendrahtzaun grün inkl. Handschuh
Artikel-Nr.:
     400-2199333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     695910
EAN/GTIN:
     4004338695910
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün inkl. Handschuh


Set Maschendrahtzaun, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Artikelbeschreibung: mit Handschuhen, Zaunlänge: 25 m, Zaunhöhe: 1750 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten, Setinhaltsangabe separat
- Breite: 800, - Gewicht: 67,194 kg, - Höhe: 420, - Länge: 2250
1x Maschendraht-Geflecht - 11x Zaunpfosten - 2x Streben - 6x Drahtspanner - 1x Spanndraht - 1x Bindedraht - 2x Geflechtspannstäbe - 6x Schellen
Länge 25 m
Höhe 1750 mm
Ausführung zum Einbetonieren

Weitere Informationen:
Gewicht:
67,194 kg
Länge:
2250
Breite:
800
Höhe:
420
Weitere Suchbegriffe: drahtgeflecht, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor, Gartenzaun, Gartenzaun aus Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,69*
€ 522,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,68*
€ 516,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,24*
€ 507,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,20*
€ 494,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.