Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün
Set Maschendrahtzaun grün
Artikel-Nr.:
     400-2199337
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     695835
EAN/GTIN:
     4004338695835
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün



- Breite: 800, - Gewicht: 31,792 kg, - Höhe: 420, - Länge: 1150
1 Bindedraht, verzinkt, grün, Ø2/50m, 1 Spanndraht, verzinkt, grün, Ø3, 1/110m, 1 Maschendraht-Gefl., grün800/25m60x60, 2 Geflechtspannstab, grün, Ø10/850/800, 2 Drahtspanner, grün6005, Gr.2/100Bund3St, 11 Zaunpfosten, zinkph.grün, Ø34/1150/800, 2 Strebe, zinkphosphatiert, grün, Ø34/1150/Ø34, 6 Befestigungsschelle für Geflechtspannstäbe, grünØ34
Länge 25 m
Höhe 800 mm
Ausführung zum Einbetonieren

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,792 kg
Länge:
1150
Breite:
800
Höhe:
420
Weitere Suchbegriffe: maschendrahtzaun 800 mm grün, drahtgeflecht, drahtgeflecht 25m, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.