Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün inkl. Handschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün inkl. Handschuh
Set Maschendrahtzaun grün inkl. Handschuh
Artikel-Nr.:
     400-2199339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     695859
EAN/GTIN:
     4004338695859
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün inkl. Handschuh


Set Maschendrahtzaun, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Artikelbeschreibung: mit Handschuhen, Zaunlänge: 25 m, Zaunhöhe: 1000 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten, Setinhaltsangabe separat
- Breite: 800, - Gewicht: 37,064 kg, - Höhe: 420, - Länge: 1500
1x Maschendraht-Geflecht - 11x Zaunpfosten - 2x Streben - 6x Drahtspanner - 1x Spanndraht - 1x Bindedraht - 2x Geflechtspannstäbe - 6x Schellen
Länge 25 m
Höhe 1000 mm
Ausführung zum Einbetonieren

Weitere Informationen:
Gewicht:
37,064 kg
Länge:
1500
Breite:
800
Höhe:
420
Weitere Suchbegriffe: drahtgeflecht, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor, Gartenzaun, Gartenzaun aus Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,99*
€ 316,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.