Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün
Set Maschendrahtzaun grün
Artikel-Nr.:
     400-2199343
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     695897
EAN/GTIN:
     4004338695897
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün



- Breite: 800, - Gewicht: 53,062 kg, - Höhe: 420, - Länge: 2000
1 Bindedraht, verzinkt, grün, Ø2/50m, 1 Spanndraht, verzinkt, grün, Ø3, 1/110m, 1 Maschendraht-Gefl., grün1500/25m60x60, 2 Geflechtspannstab, grün, Ø10/1550/1500, 2 Drahtspanner, grün6005, Gr.2/100Bund3St, 11 Zaunpfosten, zinkph.grün, Ø34/2000/1500, 2 Strebe, zinkphosphatiert, grün, Ø34/2000/Ø34, 6 Befestigungsschelle für Geflechtspannstäbe, grünØ34
Länge 25 m
Höhe 1500 mm
Ausführung zum Einbetonieren

Weitere Informationen:
Gewicht:
53,062 kg
Länge:
2000
Breite:
800
Höhe:
420
Weitere Suchbegriffe: drahtgeflecht 25m, drahtgeflecht, maschendrahtzaun grün, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,39*
€ 399,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,61*
€ 395,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,90*
€ 374,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,92*
€ 371,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.