Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün
Set Maschendrahtzaun grün
Artikel-Nr.:
     400-2199344
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     697228
EAN/GTIN:
     4004338697228
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün



- Breite: 800, - Gewicht: 30,021 kg, - Höhe: 230, - Länge: 965
1 Bindedraht, verzinkt, grün, Ø2/50m, 1 Spanndraht, verzinkt, grün, Ø3, 1/55m, 1 Maschendraht-Gefl., grün800/15m60x60, 2 Geflechtspannstab, grün, Ø10/850/800, 1 Drahtspanner, grün6005, Gr.2/100Bund3St, 7 Zaunpfosten, verkürzt, zinkph.grün, Ø34/965/800, 2 Strebe, zinkphosphatiert, grün, Ø34/1150/Ø34, 6 Befestigungsschelle für Geflechtspannstäbe, grünØ34
Länge 15 m
Höhe 800 mm
Ausführung mit Einschlagbodenhülse

Weitere Informationen:
Gewicht:
30,021 kg
Länge:
965
Breite:
800
Höhe:
230
Weitere Suchbegriffe: maschendrahtzaun 800 mm grün, drahtgeflecht, maschendrahtzaun grün, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.