Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün
Set Maschendrahtzaun grün
Artikel-Nr.:
     400-2199346
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     697242
EAN/GTIN:
     4004338697242
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün



- Breite: 800, - Gewicht: 33,797 kg, - Höhe: 230, - Länge: 1155
1 Bindedraht, verzinkt, grün, Ø2/50m, 1 Spanndraht, verzinkt, grün, Ø3, 1/55m, 1 Maschendraht-Gefl., grün1000/15m60x60, 2 Geflechtspannstab, grün, Ø10/1050/1000, 1 Drahtspanner, grün6005, Gr.2/100Bund3St, 7 Zaunpfosten, verkürzt, zinkph.grün, Ø34/1155/1000, 2 Strebe, zinkphosphatiert, grün, Ø34/1500/Ø34, 6 Befestigungsschelle für Geflechtspannstäbe, grünØ34
Länge 15 m
Höhe 1000 mm
Ausführung mit Einschlagbodenhülse

Weitere Informationen:
Gewicht:
33,797 kg
Länge:
1155
Breite:
800
Höhe:
230
Weitere Suchbegriffe: maschendrahtzaun grün, drahtgeflecht, maschendrahtzaun 15m, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.