Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün
Set Maschendrahtzaun grün
Artikel-Nr.:
     400-2199347
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     697259
EAN/GTIN:
     4004338697259
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün



- Breite: 800, - Gewicht: 50,344 kg, - Höhe: 270, - Länge: 1155
1 Bindedraht, verzinkt, grün, Ø2/50m, 1 Spanndraht, verzinkt, grün, Ø3, 1/110m, 1 Maschendraht-Gefl., grün1000/25m60x60, 2 Geflechtspannstab, grün, Ø10/1050/1000, 2 Drahtspanner, grün6005, Gr.2/100Bund3St, 11 Zaunpfosten, verkürzt, zinkph.grün, Ø34/1155/1000, 2 Strebe, zinkphosphatiert, grün, Ø34/1500/Ø34, 6 Befestigungsschelle für Geflechtspannstäbe, grünØ34
Länge 25 m
Höhe 1000 mm
Ausführung mit Einschlagbodenhülse

Weitere Informationen:
Gewicht:
50,344 kg
Länge:
1155
Breite:
800
Höhe:
270
Weitere Suchbegriffe: drahtgeflecht 25m, drahtgeflecht, maschendrahtzaun grün, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,12*
€ 439,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,45*
€ 434,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,15*
€ 413,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,10*
€ 407,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.