Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün inkl. Handschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün inkl. Handschuh
Set Maschendrahtzaun grün inkl. Handschuh
Artikel-Nr.:
     400-2199349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     697273
EAN/GTIN:
     4004338697273
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün inkl. Handschuh


Set Maschendrahtzaun, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, mit Bodenhülse, zum Einschlagen, Artikelbeschreibung: mit Handschuhen, Zaunlänge: 25 m, Zaunhöhe: 1250 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten, Setinhaltsangabe separat
- Breite: 800, - Gewicht: 57,085 kg, - Höhe: 270, - Länge: 1415
1x Maschendraht-Geflecht - 11x Zaunpfosten - 2x Streben - 6x Drahtspanner - 1x Spanndraht - 1x Bindedraht - 2x Geflechtspannstab - 6x Schellen - 13x Bodenhülse - 2x Strebenplatte - 1x Einschlag-Werkzeug
Länge 25 m
Höhe 1250 mm
Ausführung mit Einschlagbodenhülse

Weitere Informationen:
Gewicht:
57,085 kg
Länge:
1415
Breite:
800
Höhe:
270
Weitere Suchbegriffe: drahtgeflecht, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor, Gartenzaun, Gartenzaun aus Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,41*
€ 488,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,43*
€ 474,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,58*
€ 465,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,59*
€ 454,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,05*
€ 401,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.