Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün
Set Maschendrahtzaun grün
Artikel-Nr.:
     400-2199352
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     634841
EAN/GTIN:
     4004338634841
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün



- Breite: 800, - Gewicht: 86,366 kg, - Höhe: 500, - Länge: 1750
1 Bindedraht, verzinkt, grün, Ø2/50m, 2 Spanndraht, verzinkt, grün, Ø3, 1/110m, 2 Maschendraht-Gefl., grün1250/25m60x60, 4 Geflechtspannstab, grün, Ø10/1300/1250, 4 Drahtspanner, grün6005, Gr.2/100Bund3St, 21 Zaunpfosten, zinkph.grün, Ø34/1750/1250, 4 Strebe, zinkphosphatiert, grün, Ø34/1750/Ø34, 12 Befestigungsschelle für Geflechtspannstäbe, grünØ34
Länge 50 m
Höhe 1250 mm
Ausführung zum Einbetonieren

Weitere Informationen:
Gewicht:
86,366 kg
Länge:
1750
Breite:
800
Höhe:
500
Weitere Suchbegriffe: maschendrahtzaun grün, drahtgeflecht, maschendrahtzaun 50m, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,51*
€ 656,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,99*
€ 647,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,92*
€ 636,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,22*
€ 590,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,28*
€ 548,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.