Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün
Set Maschendrahtzaun grün
Artikel-Nr.:
     400-2199355
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     635039
EAN/GTIN:
     4004338635039
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün



- Breite: 800, - Gewicht: 109,318 kg, - Höhe: 500, - Länge: 1500
1 Bindedraht, verzinkt, grün, Ø2/50m, 3 Spanndraht, verzinkt, grün, Ø3, 1/110m, 3 Maschendraht-Gefl., grün1000/25m60x60, 6 Geflechtspannstab, grün, Ø10/1050/1000, 6 Drahtspanner, grün6005, Gr.2/100Bund3St, 31 Zaunpfosten, zinkph.grün, Ø34/1500/1000, 6 Strebe, zinkphosphatiert, grün, Ø34/1500/Ø34, 18 Befestigungsschelle für Geflechtspannstäbe, grünØ34
Länge 75 m
Höhe 1000 mm
Ausführung zum Einbetonieren

Weitere Informationen:
Gewicht:
109,318 kg
Länge:
1500
Breite:
800
Höhe:
500
Weitere Suchbegriffe: maschendrahtzaun grün, drahtgeflecht, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 583,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,08*
€ 822,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,31*
€ 811,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,76*
€ 797,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,32*
€ 764,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,07*
€ 693,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.