Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Maschendrahtzaun grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Maschendrahtzaun grün
Set Maschendrahtzaun grün
Artikel-Nr.:
     400-2199357
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     635053
EAN/GTIN:
     4004338635053
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Set Maschendrahtzaun grün



- Breite: 800, - Gewicht: 147,2 kg, - Höhe: 500, - Länge: 2000
1 Bindedraht, verzinkt, grün, Ø2/50m, 3 Spanndraht, verzinkt, grün, Ø3, 1/110m, 3 Maschendraht-Gefl., grün1500/25m60x60, 6 Geflechtspannstab, grün, Ø10/1550/1500, 6 Drahtspanner, grün6005, Gr.2/100Bund3St, 31 Zaunpfosten, zinkph.grün, Ø34/2000/1500, 6 Strebe, zinkphosphatiert, grün, Ø34/2000/Ø34, 18 Befestigungsschelle für Geflechtspannstäbe, grünØ34
Länge 75 m
Höhe 1500 mm
Ausführung zum Einbetonieren

Weitere Informationen:
Gewicht:
147,2 kg
Länge:
2000
Breite:
800
Höhe:
500
Weitere Suchbegriffe: maschendrahtzaun grün, drahtgeflecht, Zaunset, Zaun, Zierzaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 741,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,27*
€ 1.022,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,95*
€ 1.022,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,51*
€ 995,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,99*
€ 956,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,46*
€ 882,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.