| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2199484 Herst.-Nr.: 123.3030.46001 EAN/GTIN: 4004581500283 |
| | |
|
| | |
| Gartenhaus 123 Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, Farbe außen: anthrazit, 28 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzdach und Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 40 cm, hinten 5 cm, vorne 20 cm, Grundfläche: 8,85 m², Bemaßung: Firsthöhe 255 cm, Seitenwand 196 cm (ab Oberkante Fundament) Tür: Rahmen-Einzeltür mit Sprossen, Durchgangsmaß 81x173 cm Fenster: Dreh-/Kippfenster mit Kreuzsprossen (Abb. ohne Zubehör und Dekoration, Gestaltungsbeispiel) Das WEKA Gartenhaus 123 ist ein echter Klassiker. Es fügt sich wunderbar in jeden Garten ein. Optimale Stabilität erhält das 300 cm breite und 300 cm tiefe Haus durch 28 mm dicke Wandbohlen und einem 16 mm starkes Massivholz-Satteldach. Das Klappfenster mit Kreuzsprossen rundet das tolle Design unseres Klassikers ab. Die hochwertige Rahmen-Doppeltür mit Griffgarnitur und Zylinderschloss geben Sicherheit und hohe Funktionalität. Nutzen Sie das vielseitig erweiterbare Gartenhaus 123 ganz nach Ihren Wünschen. Größe Gr. 5 Farbe anthrazit Weitere Informationen: | | Gewicht: | 435 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |