| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2199497 Herst.-Nr.: 126.3024.45211 EAN/GTIN: 4004581497316 |
| |
|
| | |
| Designhaus 126 Plus B Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, Farbe außen: grau, 28 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzdach und Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 30,5 cm, hinten 24 cm, vorn 50 cm Bemaßung: Gesamthöhe 249 m, Seitenwandhöhe 240 cm Panorama-Doppeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 165 cm x H 194 cm Dachbelag: Bitumen-Dachbelag, inkl. Anbau 300 cm, ohne Rückwand. Aufgrund der speziellen Dachkonstruktion ist eine Eindeckung mit Bitumen-Dachschindeln nicht empfehlenswert. Unser WEKA Designhaus 126 Plus mit trendigem Flachdach zeichnet sich durch Modernität und Vielfältigkeit aus. Seine Stabilität erhält das Haus durch 28 mm Wandstärke, 19 mm starkes Massivholz-Flachdach und einen 19 mm starken Massivholzboden. Das 295 cm breite und 210 cm tiefe große Gartenhaus lässt sich als Winterquartier für Ihre Gartenmöbel, Hobbys, Partys oder einfach nur zum Chillen nutzen. Der 300 cm großer Anbau bietet Platz für Ihre Fahrräder, Kaminholz oder eine zusätzliche Lounge-Ecke. Die hochwertige Panorama-Doppeltür versorgt den Innenraum mit genügend Tageslicht. Optimal geschützt ist das Haus durch die werkseitige, zweifache Vorbehandlung mit Wetterschutzfarbe. Das Designhaus 126 Plus ist ein echter Hingucker in Ihrem Garten – nutzen Sie es nach Ihren Wünschen. Größe Gr. 1 Farbe grau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1012 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |