| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2199528 Herst.-Nr.: 213.3030.40210 EAN/GTIN: 4004581497613 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Designhaus 213 Plus B Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, 28 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzdach und Massivholzboden (Haus), Dachüberstände: Seiten je ca. 20 cm, vorn 30 cm, hinten 10 cm Bemaßung: Gesamthöhe 259 cm, Seitenwandhöhe 248,5 cm Einzeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 81 cm x H 194 cmAusstattung: 1 großes Fenster, Anbau 300 cm Dachbelag: Bitumen-Dachbelag Aufgrund der speziellen Dachkonstruktion ist eine Eindeckung mit Bitumen-Dachschindeln nicht empfehlenswert. Unser WEKA Designhaus 213 Plus versprüht mit seiner modernen 5-Eck-Bauweise besonderes Flair in Ihrem Garten. Das Premium Haus ist 298 cm breit und 298 cm tief. Ein 300 cm großer Anbau sorgt für zusätzliche schöne Momente und Platz für Sitzgelegenheiten. Verbringen Sie gemütliche Stunden mit unserem Designhaus oder nutzen Sie es in den Wintermonaten um Ihre Gartenmöbel und Gartenutensilien unterzustellen. Größe Gr. 2 Farbe natur Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 964 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |