| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2199565 Herst.-Nr.: 657.2626.00.01 EAN/GTIN: 4004581495565 |
| | |
|
| | |
| Gartenlaube 657 weka Gartenlaube 657 Gr. 1 262 x 262cm, 16 mm Dachschalung Gut geschützt vor Regen, Wind und Sonne sind Sie mit der modernen WEKA Gartenlaube 657. Mit Ihrer schlichten, geradlinigen Optik passt sie in lauschige Ecken oder den Mittelpunkt Ihres Gartens. Sie können sich unter der 230 cm hohen Gartenlaube Ihre eigene kleine Wohlfühloase schaffen. Die Gartenlaube mit 16 mm Massivholz-Flachdach lädt zum gemütlichen Verweilen oder Grillabende mit der Familie oder Freunden ein. Holen Sie sich Ihren Urlaub in den Garten mit der WEKA Gartenlaube 657. Ein optionaler Ergänzungssatz für Rück- bzw. Seitenwand runden die Gartenlaube ab. Größe Gr. 1 Ausführung Standard Weitere Informationen: | | Gewicht: | 241 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |