Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenlaube 657


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenlaube 657
Gartenlaube 657
Gartenlaube 657
Artikel-Nr.:
     400-2199567
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     657.3535.00.02
EAN/GTIN:
     4004581495589
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenlaube 657


Gut geschützt vor Regen, Wind und Sonne sind Sie mit der modernen WEKA Gartenlaube 657. Mit Ihrer schlichten, geradlinigen Optik passt sie in lauschige Ecken oder den Mittelpunkt Ihres Gartens. Sie können sich unter der 230 cm hohen Gartenlaube Ihre eigene kleine Wohlfühloase schaffen. Die Gartenlaube mit 16 mm Massivholz-Flachdach und Rück- und Seitenwänden lädt zum gemütlichen Verweilen oder Grillabende mit der Familie oder Freunden ein. Holen Sie sich Ihren Urlaub in den Garten mit der WEKA Gartenlaube 657.Das Wandset ist die ideale Ergänzung für die Gartenlaube 657.Technische Daten:


Grösse Gr. 2
Ausführung Set


Weitere Informationen:
Gewicht:
614 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser, Gartenhütte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.038,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.299,00*
€ 2.735,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,65*
€ 2.708,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.162,44*
€ 2.573,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.097,25*
€ 2.495,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.038,73*
€ 2.426,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.