| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2199586 Herst.-Nr.: 651.2929.00.09 EAN/GTIN: 4004581403584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gartenoase 651 4-Eck weka Gartenoase 651 Gr. 1mit naturbelassenem, 19 mm Massivholzdach, ohne Boden, Konstruktionshölzer kesseldruckimprägniert, Pfostenstärke: 90 x 90 mm maximale Schneelast: 1,25 kN/m², statisch geprüft Bemaßung: Firsthöhe 275 cm, Traufhöhe 196 cm Dachbelag: Dachschindeln inklusive (rot, rechteckig) Die WEKA Gartenoase 651 Gr. 1 ist mit einem stabilen 19mm Massivholzdach,naturbelassen ausgestattet, dass Sie vor zu viel Sonne schützt. Sie suchen noch einen echten Hingucker und einen perfekten Platz zum Relaxen oder Feiern mit Freunden, dann ist dieses Sonnendach mit Dachaufsatz das Richtige. Die Firsthöhe beträgt 275cm und die Traufhöhe 196cm. Durch kesseldruckimprägniertes Holz ist Ihre Gartenoase selbst vor schlechter Witterung geschützt. In der Lieferung sind Dachschindeln (eckig, rot ) inklusive. Zudem bietet Ihr Bausatz, auf Grund hochwertigen, massiven Holz große Stabilität.. Mit dieser Gartenoase können sich Auszeit von Ihrem Alltag gönnen. Größe Gr. 1 Sparset Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 220 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |