| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2199587 Herst.-Nr.: 651.3333.00.09 EAN/GTIN: 4004581403614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gartenoase 651 4-Eck weka Gartenoase 651, Gr. 2 mit naturbelassenem, 19 mm Massivholzdach, ohne Boden, Konstruktionshölzer kesseldruckimprägniert, Pfostenstärke: 90 x 90 mm maximale Schneelast: 1,25 kN/m², statisch geprüft Bemaßung: Firsthöhe 286 cm, Traufhöhe 199 cm Dachbelag: Dachschindeln inklusive (rot, rechteckig) Die WEKA Gartenoase 651, Gr. 2 ist mit einem stabilen 19mm Massivholzdach,naturbelassen ausgestattet, dass Sie vor zu viel Sonne schützt. Sie suchen noch einen echten Hingucker und einen perfekten Platz zum Relaxen oder Feiern mit Freunden, dann ist dieses Sonnendach mit Dachaufsatz das Richtige. Die Firsthöhe beträgt 286cm und die Traufhöhe 199cm. Durch kesseldruckimprägniertes Holz ist Ihre Gartenoase selbst vor schlechter Witterung geschützt. In der Lieferung sind Dachschindeln (eckig, rot ) inklusive. Zudem ist Ihr Bausatz komfortabel aufzubauen und bietet auf Grund hochwertigen, massiven Holz große Stabilität.. Mit dieser Gartenoase können sich Auszeit von Ihrem Alltag gönnen. Größe Gr. 2 Sparset Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 220 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |