| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2199591 Herst.-Nr.: 651.7843.00.09 EAN/GTIN: 4004581403874 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gartenoase 651 B Gr.3 Gartenlaube weka Gartenoase 651 D Gr.3, Sparset inkl roten DS mit naturbelassenem 19 mm Massivholzdach, ohne Boden, kesseldruckimprägniert, Pfostenstärke: 120 x 120 mm Bemaßung: Firsthöhe 316 cm, Traufhöhe 209 cm Dachbelag: Dachschindeln inklusive (rot, rechteckig) Die WEKA Gartenoase 651 D ist mit einem stabilen 19mm Massivholzdach ausgestattet, dass Sie vor zu viel Sonne schützt. Sie suchen noch einen echten Hingucker und einen perfekten Platz zum Relaxen mit Freunden oder alleine, dann ist dieses Sonnendach das Richtige. Zudem kann man diese Gartenoase, auf grund Ihrer Größe und Form, auch sehr gut als Carport nutzen. Die Firsthöhe beträgt 316cm und die Traufhöhe 209cm. Durch kesseldruckimprägniertes Holz ist Ihre Gartenoase selbst vor schlechter Witterung geschützt. in Ihrem Bausatz sind Dachschindeln (rot,rechteckig) inklusive. Mit dieser Gartenoase holen Sie sich ein Stück Urlaub nach Hause oder schaffen einen optimalen Schutz für Ihr Auto. Größe Gr. 3 Sparset Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 483 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gartenoase |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |