| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2199592 Herst.-Nr.: 656.3030.00.09 EAN/GTIN: 4004581404925 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pavillon 656 6-Eck weka Pavillon 656 Gr. 1, Sparset inkl. roten DS mit naturbelassenem,19 mm Massivholzdach, Konstruktionshölzer kesseldruckimprägniert, Pfostenstärke: 90 x 90 mm Bemaßung: Firsthöhe 295 cm, Traufhöhe 208 cm Dachbelag: Dachschindeln inklusive (rot, rechteckig) Die WEKA Gartenlaube 656 lässt Sie für kurze Zeit den Alltag vergessen und einfach mal die Seele baumeln. Selbst bei schlechter Witterung ist durch kesseldruckimprägniertes Holz und maximaler statisch geprüfter Schneelast ein gemeinsames Verweilen in eigener Idylle möglich. Die Maßen der 6-Eck Laube sind Firsthöhe 295 und Traufhöhe 208. Der Bausatz beinhaltet zudem Dachschindeln (rot,rechteckig). Schaffen Sie sich mit einer kleinen Sitzecke Ihren eigenen kleinen romatischen Treffpunkt zuhause. Größe Gr. 1 Ausführung mit Dachschindeln Farbe rot Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 289 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pavillon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |