Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Achim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenjacke Achim
Pilotenjacke Achim
Artikel-Nr.:
     400-2199736
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     223055100M
EAN/GTIN:
     4317784732871
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Pilotenjacke Achim


Pilotenjacke »Achim«

Eigenschaften:
•4-in-1-Jacke
•Tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter
Ausführung:
•Heraustrennbares Faserpelzfutter
•Abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen
•2-Wege-Frontreißverschluss
•Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
•Je eine Handy,- Ärmel- und Innentasche
•Zwei Seitentaschen
•Strickbund an den Ärmeln und am Saum
Material:
•Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
•Innenmaterial: 100 % Polyester
•Futter: 100 % Polyester
•Faserpelzfutter: 100% Polyester
- Farbe: schwarz-anthrazit, - Größe: M

Größe Gr. M
Farbe schwarz-anthrazit


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-anthrazit
Gewicht:
1,53 kg
Material:
Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Innenmaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester, Faserpelzfutter: 100% Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
208
€ 4,79*
ab € 24,51*
€ 32,48*
3 Tage
245
€ 6,90*
ab € 24,58*
€ 32,52*
10 Tage
245
€ 4,95*
ab € 26,33*
€ 34,94*
€ 4,90*
ab € 25,49*
€ 35,14*
Lager 400
246
€ 4,95*
ab € 35,30*
€ 45,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.