Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belia Loungesessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belia Loungesessel
Belia Loungesessel
Belia Loungesessel
Belia Loungesessel
Artikel-Nr.:
     400-2201846
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     C31014
EAN/GTIN:
     4055938012638
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel

Belia Loungesessel


Material:
- 100% Polypropylen

- witterungsbeständig: Ja





Weitere Informationen:
Gewicht:
11,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Lounge Möbel;Loungemöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 290,63*
€ 347,89*
Lager 400
98
Frei Haus
ab € 360,64*
€ 423,88*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,32*
€ 503,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,91*
€ 494,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,51*
€ 482,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.