| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2201997 Herst.-Nr.: 357893 EAN/GTIN: 4019111511325 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sole Liege Klappliege Sole, mehrfach verstellbar, 214x70x45 cm, Gestell aus Aluminium eloxiert in silber, Flächen aus Ranotex®-Gewebe 2*2 in taupe, Kissen aus Ranotex®-Gewebe 2*2 in taupe Klappliege: L: 226 cm x B: 69,5 cm x H: 105 cm, Gewicht: 8,44 kg - Ausführung: Klappliege, - Farbe Bezug: silber, - Maße: 226x69,5x105cm, - Material: Gestell: Aluminium/Bezug: Ranotex®-Gewebe, - Max. Belastbarkeit: 110kg, - Stapelbar: Nein, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Ja Farbe taupe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 9,2 kg | Material: | Gestell: Aluminium/Bezug: Ranotex®-Gewebe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 158,56* | € 194,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 205,14* | € 250,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|