Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExpressPlus Garant Runddusche mit Duschwanne, 90x90x200cm, Radius 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExpressPlus Garant Runddusche mit Duschwanne, 90x90x200cm, Radius 50cm
ExpressPlus Garant Runddusche mit Duschwanne, 90x90x200cm, Radius 50cm
ExpressPlus Garant Runddusche mit Duschwanne, 90x90x200cm, Radius 50cm
ExpressPlus Garant Runddusche mit Duschwanne, 90x90x200cm, Radius 50cm
ExpressPlus Garant Runddusche mit Duschwanne, 90x90x200cm, Radius 50cm
ExpressPlus Garant Runddusche mit Duschwanne, 90x90x200cm, Radius 50cm
Artikel-Nr.:
     400-2203024
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     EP8360654150001
EAN/GTIN:
     4060991055973
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
Fertigdusche
Komplettdusche

ExpressPlus Garant Runddusche mit Duschwanne, 90x90x200cm, Radius 50cm


Die Runddusche der Serie Garant von Schulte überzeugt mit vier großzügig geschnittenen Echtglasscheiben (ESG). Das nach DIN-Norm hergestellte Sicherheitsglas ist äußerst widerstandsstark gegenüber Belastungen durch Schläge, Stöße, Biegungen und Temperaturschwankungen, wodurch die Langlebigkeit der Duschkabine gewährleistet wird.
Des Weiteren begeistern die beiden großflächigen Türen auch optisch: Sie sind mit schönen Aluminiumprofilen in der Farbe Alu-Natur an den feststehenden Seitenteilen befestigt, sodass ein komfortabler Einstieg in die Runddusche entsteht.
Abgerundet wird die Optik der Duschkabine, dessen Scheiben eine Stärke von 6 mm aufweisen, durch zwei elegante Knopfgriffe, die sich harmonisch in das Gesamtbild der Duschkabine einfügen.
Dieser Artikel wird inklusive einer Duschwanne mit extra-flacher Einstiegshöhe geliefert.
- Breite: 125, - Duschtyp: Runddusche, - für Wannenmaß: 885 mm - 905 mm, - Gewicht: 32,5 kg, - Glasart: Sicherheitsglas (ESG), - Glasdekor: Klarglas, - Glasstärke: 6 mm, - Höhe: 2080, - Länge: 970, - Material: Aluminium, Sanitär-Acryl, - Produktart: Duschkabine, - Serie: Garant, - Türart: Pendeltür
Duschkabinen Set (Runddusche) mit Duschwanne extra-flach, Stellfüßen und Markenablauf
Farbe chrom-optik



Weitere Informationen:
Gewicht:
32,5 kg
Material:
Aluminium, Sanitär-Acryl
Länge:
970
Breite:
125
Höhe:
2080
Weitere Suchbegriffe: Runddusche, brausewanne, Set, Duschkabine, Dusche, Duschabtrennung, Duschwand, Rund, Eckdusche, Duschbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.218,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,20*
€ 1.678,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,96*
€ 1.661,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,11*
€ 1.572,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,07*
€ 1.514,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,26*
€ 1.449,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.