Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefbordstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefbordstein
Tiefbordstein
Artikel-Nr.:
     400-2203962
Hersteller:
     Hans Fuchs
Herst.-Nr.:
     602030
EAN/GTIN:
     k.A.

Tiefbordstein


Dieser Tiefbordstein dient als geradlinige Beet und Wegbegrenzung in Garten und Einfahrt.

Mit einer Steinstärke von 8 cm und einer Höhe von 200 oder 250 cm Höhe bildet er eine solide, überfahrbare Einfassung. Auch für den höhengleichen Einbau geeignet.
- Breite: 250, - Farbe: antrazit, - Gewicht: 33 kg, - Höhe: 1000, - Länge: 60, - Produktart: Tiefenbordstein
1 Stück
Größe 1000 x 250 x 60 mm



Weitere Informationen:
Farbe:
antrazit
Gewicht:
33 kg
Länge:
60
Breite:
250
Höhe:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.