Gartengerätehaus m.Satteldach 236 x 174 x 206 cmSTRECKE anthrazi
Gartengerätehaus mit Satteldach
- Zum Lagern von Werkzeugen und Gartengeräten
- Aus stabilem Stahlblech, verzinkt und lackiert
- Doppel-Schiebetür, Türgriffe aus Kunststoff, abschließbar (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mit Belüftungsgitter
- Witterungsbeständig
- Maße Tür: H 170 cm, B 125 cm
- Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 0,6 mm
- Materialstärke Wände und Dach: 0,25 mm
- Einfache und schnelle Montage
- Farbe: anthrazit
Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Abweichende Lieferzeit! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!