Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus Alicante mit Abstellraum natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus Alicante mit Abstellraum natur
Gartenhaus Alicante mit Abstellraum natur
Gartenhaus Alicante mit Abstellraum natur
Gartenhaus Alicante mit Abstellraum natur
Gartenhaus Alicante mit Abstellraum natur
Gartenhaus Alicante mit Abstellraum natur
Artikel-Nr.:
     400-2204703
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     552603
EAN/GTIN:
     4018211552603
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser

Gartenhaus Alicante mit Abstellraum natur


SKAN HOLZ Blockbohlenhaus Alicante 2

• Größe 380 x 563 cm
• farblich unbehandelt
• hochwertiges nordisches Fichtenholz
• 4-seitig gehobelte 28 mm Wandbohlen mit Einfachnut und Feder
• profilierte Eckverbindungen und unsichtbarer Windverband
• Fußboden im Abstellraum 19 mm inkl. imprägnierten Grundlagern
• Tür und Fenster mit Echtglas und aufgesetzten Sprossen (Sprossenrahmen können wahlweise montiert oder weggelassen werden)
• Tür mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
• Durchgangsmaß Tür B x H 78,5 x 179,5 cm
• Fenster mit Dreh-Beschlag
• Dach 19 mm Profilschalung mit Nut und Feder inkl. 1 Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
• Dachschindeln als Zubehör erhältlich


Konstruktion
Die Konstruktion ist aus massiver nordischer Fichte gefertigt. Hier verwenden wir technisch getrocknetes, massives Fichtenholz, welches auf Fehler gescannt, sortiert und in der Länge nach wetterfest durch Keilzinken miteinander verleimt wurde. Kleinere Risse, Äste und leichte Verdrehungen spiegeln den Charakter der eingesetzten Materialien wider.
Farbliche Behandlung
Die Holzteile dieses Bausatzes sind farblich unbehandelt. Hölzer im Außenbereich sind der ständigen Witterung, sowie dem Risiko von Pilz- und Insektenbefall ausgesetzt. Daher ist ein regelmäßiger, allseitiger Schutzanstrich unbedingt erforderlich. Verwenden Sie zuerst Holzschutzgrund zum Schutz gegen Pilz- und Insektenbefall. Anschließend, gegen Verfärbung und Schäden durch UV-Licht, je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit hochwertiger Holzschutzlasur oder -farbe.
Die Montage erfolgt idealerweise zwischen dem ersten und zweiten Lasur- /Farbanstrich. Für den Aufbau müssen die Bohlen vom Anstrich getrocknet sein. Rechnen Sie mit Pflegeintervallen von ca. 4-5 Jahren, spätestens aber vor dem Eintreten sichtbarer Schäden. Beachten Sie dazu auch die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.
Wände
Alle 28 mm starken Wandbohlen haben eine Einfachnut- und Federfräsung. Die Bohlen werden einfach ineinander gesteckt. Die Passgenauigkeit der Bohlen beim Aufbau wird durch moderne Frästechnik und einer symmetrischen Eckverbindung erreicht. Durch diese ist eine einfache Montage des Hauses gewährleistet.
Dacheindeckung
Das Dach wird mit 19 mm starker Profilschalung mit Nut und Feder zur Eindeckung mit Dachschindeln geliefert. (Dachschindeln sind als Zubehör optional bestellbar) Eine Lage Dachpappe ist im Lieferumfang enthalten.
Fußboden
Der Fußboden besteht aus unbehandelten 19 mm Holz-Dielen mit Nut und Feder inkl. imprägnierten Grundlagern.


Größe 380x563cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
950 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.249,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.586,05*
€ 4.267,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.547,72*
€ 4.221,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.382,55*
€ 4.025,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.300,52*
€ 3.927,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.249,46*
€ 3.866,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.