Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeithaus Basel, 45plus natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freizeithaus Basel, 45plus natur
Freizeithaus Basel, 45plus natur
Freizeithaus Basel, 45plus natur
Freizeithaus Basel, 45plus natur
Freizeithaus Basel, 45plus natur
Freizeithaus Basel, 45plus natur
Artikel-Nr.:
     400-2204708
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     610891
EAN/GTIN:
     4018211610891
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser

Freizeithaus Basel, 45plus natur


SKAN HOLZ Blockbohlenhaus Basel 2

• Größe 420 x 380 cm
• farblich unbehandelt
• hochwertiges nordisches Fichtenholz
• 4-seitig gehobelte 45 mm Wandbohlen mit Doppelnut und Feder
• Steck-Schraub-Eckverbindung
• Fußboden 19 mm inkl. imprägnierten Grundlagern
• Tür und Fenster mit Isolierglas und Gummidichtung sowie aufgesetztem Sprossenrahmen (Sprossenrahmen können wahlweise montiert oder weggelassen werden)
• Tür mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
• Durchgangsmaß Tür B x H 112 x 181,5 cm
• Fenster mit Aluminium-Abtropfkante und Dreh-Kipp-Beschlag
• Dach 19 mm Profilschalung mit Nut und Feder sowie Aluminiumabschlusskante, inkl. 1 Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
• Aufgrund geringer Dachneigung Eindeckung mit Dachschindeln nicht möglich (KSK-M Dachbahnen sind optional als Zubehör erhältlich)


Konstruktion
Die Konstruktion ist aus massiver nordischer Fichte gefertigt. Hier verwenden wir technisch getrocknetes, massives Fichtenholz, welches auf Fehler gescannt, sortiert und in der Länge nach wetterfest durch Keilzinken miteinander verleimt wurde. Kleinere Risse, Äste und leichte Verdrehungen spiegeln den Charakter der eingesetzten Materialien wider.
Farbliche Behandlung
Die Holzteile dieses Bausatzes sind farblich unbehandelt. Hölzer im Außenbereich sind der ständigen Witterung, sowie dem Risiko von Pilz- und Insektenbefall ausgesetzt. Daher ist ein regelmäßiger, allseitiger Schutzanstrich unbedingt erforderlich. Verwenden Sie zuerst Holzschutzgrund zum Schutz gegen Pilz- und Insektenbefall. Anschließend, gegen Verfärbung und Schäden durch UV-Licht, je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit hochwertiger Holzschutzlasur oder -farbe.
Die Montage erfolgt idealerweise zwischen dem ersten und zweiten Lasur- /Farbanstrich. Für den Aufbau müssen die Bohlen vom Anstrich getrocknet sein. Rechnen Sie mit Pflegeintervallen von ca. 4-5 Jahren, spätestens aber vor dem Eintreten sichtbarer Schäden. Beachten Sie dazu auch die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.
Wände
Alle 45 mm starken Wandbohlen haben eine Doppelnut- und Federfräsung. Die Bohlen werden ineinander gesteckt und auf den Eckpfosten stumpf gestoßen und verschraubt.
Dacheindeckung
Das Dach besteht aus 19 mmDachschalung und einer Aluminium-Abschlusskante. Aufgrund der geringen Dachneigung ist eine Eindeckung mit Dachschindeln nicht möglich. Wir empfehlen die Eindeckung mit KSK-M Dachbahnen (sind optional als Zubehör erhältlich). Das Gefälle verläuft nach hinten.
Fußboden
Der Fußboden besteht aus unbehandelten 19 mm Holz-Dielen mit Nut und Feder inkl. imprägnierten Grundlagern.


Größe 420x380cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
1250 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.408,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.817,11*
€ 6.922,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.760,94*
€ 6.855,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.544,25*
€ 6.597,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.449,77*
€ 6.485,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.408,88*
€ 6.436,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.