Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenüberdachung Rimini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenüberdachung Rimini
Terrassenüberdachung Rimini
Terrassenüberdachung Rimini
Terrassenüberdachung Rimini
Terrassenüberdachung Rimini
Terrassenüberdachung Rimini
Artikel-Nr.:
     400-2204735
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     200153-00-20
EAN/GTIN:
     4018211200153
Suchbegriffe:
Terrassenüberdachung
skan holz terrassenüberdachungen
terrassenüberdachung

Terrassenüberdachung Rimini


SKAN HOLZ Terrassenüberdachung Rimini

• Außenmaße 648 x 300 cm
• massive Konstruktion aus hochwertiger Douglasie
• farblich unbehandelt
• Pfosten 12 x 12 cm inkl. Aufschraubstützen
• gefaste Pfosten, verzierte Sparren- und Pfettenenden sowie geschwungene Kopfbänder
• Dacheindeckung 16 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten in klar
• Lieferung ohne Wandbefestigungsmaterial


Konstruktion
Die Konstruktion ist aus Douglasie gefertigt. Das rötliche Kernholz der Douglasie ist durch enthaltene Harze und Öle widerstandsfähig gegen Pilz- und Insektenbefall. Wir verwenden technisch getrocknete Douglasie, welches zum Teil der Länge nach wetterfest durch Keilverzinkung miteinander verbunden wurde. Diese Holzart weist sich durch eine hohe Oberflächenhärte aus. Risse, Äste und Verdrehung spiegeln die Natürlichkeit der eingesetzten Materialien wider.
Wenn Douglasie nicht mit Lasur behandelt wird, bildet sich im Lauf der Zeit eine grau-silbrig glänzende Patina. Diese schützt Ihr Bauwerk vor Umwelteinflüssen und Sie vor aufwändiger Holzpflege.
Farbliche Behandlung
Die Holzteile dieses Bausatzes sind farblich unbehandelt. Werden Bausätze aus Douglasie ohne chemischen Holzschutz aufgebaut, muss bis auf regelmäßiges Reinigen der sich bildenden Patina mit Wasser keine weitere Pflege unternommen werden.
Soll jedoch die natürliche Holztextur dauerhaft erhalten bleiben, ist ein regelmäßiger Schutzanstrich erforderlich. Der allseitige Anstrich sollte vor der Montage erfolgen. Verwenden Sie zuerst Holzschutzgrund. Anschließend, gegen Verfärbung und Schäden durch UV-Licht, je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit hochwertiger Holzschutzlasur oder -farbe. Rechnen Sie mit Pflegeintervallen von ca. 4-5 Jahren, spätestens aber vor dem Eintreten sichtbarer Schäden. Beachten Sie dazu auch die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.
Dacheindeckung
Die Dacheindeckung besteht aus stabilen, 16 mm dicken Polycarbonat Doppelstegplatten. Die Oberseite ist mit einer UV-reflektierenden Schicht versehen. Befestigt werden diese durch hochwertige Aluminium-Profile mit EPDM-Lippendichtungen.
Verankerung
Aufschraubstützen aus verzinktem Flachstahl inklusive Dübel zum Befestigen auf das bauseitig erstellte Fundament sind im Bausatz enthalten. Sie gewähren eine sichere Verbindung zum Untergrund.


Farbe natur
Größe 648x300cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
355 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.366,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.666,65*
€ 3.173,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.638,35*
€ 3.139,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.506,58*
€ 2.982,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.434,51*
€ 2.897,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.366,43*
€ 2.816,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.