Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzunterstand mit Rundbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzunterstand mit Rundbogen
Holzunterstand mit Rundbogen
Artikel-Nr.:
     400-2205108
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     012575
EAN/GTIN:
     4047883098133
Suchbegriffe:
Unterstand
Überdachung
unterstand

Holzunterstand mit Rundbogen


Der Holzunterstand Rundbogen besteht aus stabilen verzinkten Stahlprofilen. Die hochwertigen gewellten Stahlblechprofile sind bestens zum Bau der Unterstände geeignet. Durch den Holzunterstand lagern Sie Spalt- und Brennholz geschützt vor direkten Witterungseinflüssen.
- Ausführung: Bogen, - Breite: 103, - Farbe: anthrazit, - Höhe: 200





Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
13 kg
Breite:
103
Höhe:
200
Weitere Suchbegriffe: Kaminholzregal, Holzunterstand, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 108,18*
€ 138,25*
Lager 400
16 Tage
75
Frei Haus
ab € 108,34*
€ 138,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,32*
€ 162,48*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,13*
€ 167,89*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.