Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavillon Verona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pavillon Verona
Pavillon Verona
Pavillon Verona
Pavillon Verona
Pavillon Verona
Artikel-Nr.:
     400-2205441
Hersteller:
     Sojag
Herst.-Nr.:
     SJ02300
EAN/GTIN:
     0772830160727
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt

Pavillon Verona


Kanadas Nr. 1 in Pavillons
SOJAG Aluminium Pavillon Verona 10x10 mit HardTop
Modern, langlebig und eine tolle Optik sind Merkmale der neuen Aluminiumpavillons vom größten und bekanntesten kanadischen Pavillon-Produzenten SOJAG.
Außergewöhnliche 125kg/m² Schneelast und alle Aluminiumteile dauerhaft rostfrei. Das Dach besteht aus 6mm starken Doppelsteglatten, ist wasserdicht und hält Witterungen wie Regen, Schnee oder Sonne (UV) problemlos Stand. Das Gleiche gilt für die massive Konstruktion aus resistentem, pulverbeschichtetem Aluminium (Pfostenstärke 7,6cm). Auch die Schrauben bestehen aus rostfreiem Edelstahl. Der Pavillon ist für den ganzjährigen Außenbetrieb geeignet und muss daher im Winter nicht abgebaut werden.
Im Lieferumfang enthalten sind Moskitonetze aus Nylon und zweigleisige Laufschienen zur zusätzlichen Anbringung von Vorhängen (separat als Zubehör erhältlich). Im Gegensatz zu anderen Modellen gilt hier nicht entweder oder, sondern es können sowohl Moskitonetze (bereits inbegriffen) als auch Vorhänge gleichzeitig genutzt werden.
Das Modell Verona ist in einem edlen Anthrazitgrau gehalten. Optisch passende Vorhänge (Dunkelgrau) sind separat erhältlich. Der Aufbau ist unkompliziert und kann durch 2 Personen mit Hilfe der detaillierten Schritt-für-Schritt Anleitung sowie handelsüblichen Werkzeugen durchgeführt werden. Für den Aufbau sollten 4-5 Stunden eingeplant werden. Die Füße der Pfosten besitzen jeweils 3 Bohrungen. Das bedeutet, Sie benötigen zur Befestigung am Boden 12 Schrauben und Dübel.
Als Untergrund für den Pavillon empfehlen wir eine ebene Fläche aus Holz, Beton oder
Pflastersteinen. Ein Schraubenkit zur Verankerung am Boden wird nicht mitgeliefert.
- Breite: 298, - Gewicht: 51 kg, - Höhe: 261, - Länge: 298

Größe 298 x 298 x 260cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
51 kg
Länge:
298
Breite:
298
Höhe:
261
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, partyzelt grau, gartenpavillon, pavillion sojag, Sommerpavillon, Sojag, Überdachung, Gartenlaube, Aluminiumpavillon, Qualitätspavillon, Premiumpavillon, Gazebo, Unterstand, Pavilon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 769,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,29*
€ 1.060,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,69*
€ 1.051,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,50*
€ 1.013,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,83*
€ 976,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,56*
€ 915,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.