Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavillon Verona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pavillon Verona
Pavillon Verona
Pavillon Verona
Pavillon Verona
Pavillon Verona
Artikel-Nr.:
     400-2205442
Hersteller:
     Sojag
Herst.-Nr.:
     SJ04310
EAN/GTIN:
     0772830160734
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt

Pavillon Verona


Kanadas Nr. 1 in Pavillons
SOJAG Aluminium Pavillon Verona 10x14 mit HardTop
Modern, langlebig und eine tolle Optik sind Merkmale für die neuen Aluminiumpavillons vom größten und bekanntesten kanadischen Pavillon Produzenten SOJAG.
Außergewöhnliche 125 kg/m² Schneelast und alle Aluminiumteile dauerhaft rostfrei! Das Dach besteht aus 6mm starken Doppelsteglatten, ist wasserdicht und hält Witterungen wie Regen, Schnee oder Sonne (UV) problemlos Stand. Das gleiche gilt für die massive Konstruktion aus resistentem, pulverbeschichtetem Aluminium (Pfostenstärke 7,6 cm). Selbst die Schrauben bestehen aus rostfreiem Edelstahl. Der Pavillon muss daher im Winter nicht abgebaut werden.
Inklusive Moskitonetzen aus Nylon und zweigleisigen Laufschienen zur zusätzlichen Anbringung von Vorhängen (separat als Zubehör erhältlich). Im Gegensatz zu anderen Modellen gilt hier nicht entweder das Eine oder das Andere, sondern hier können sowohl Moskitonetze (bereits inbegriffen) und gleichzeitig Vorhänge genutzt werden.
Der Pavillon Verona kommt in edlen Anthrazit Farbton. Optisch passende Vorhänge (Dunkelgrau) separat erhältlich.
Einfacher Aufbau durch 2 Personen mit Hilfe von handelsüblichen Werkzeugen sowie einer detaillierten Schritt-für-Schritt Anleitung. Aufbauzeit ca. 4-5 Stunden. Die Füße besitzen jeweils 3 Bohrungen, dass heißt, Sie benötigen zur Befestigung am Boden 12 Schrauben und Dübel. Als Untergrund empfehlen wir eine ebene Fläche aus Holz, Beton oder Pflastersteinen. Schraubenkit zur Verankerung am Boden wird nicht mitgeliefert. 5 Jahre Herstellergarantie* (siehe Garantiebestimmung) gegen Durchrostung.
- Breite: 423, - Gewicht: 77 kg, - Höhe: 261, - Länge: 298

Größe 298 x 423 x 260cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
77 kg
Länge:
298
Breite:
423
Höhe:
261
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, gartenpavillon, Sommerpavillon, Sojag, Überdachung, Gartenlaube, Aluminiumpavillon, Qualitätspavillon, Premiumpavillon, Gazebo, Unterstand, Pavilon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 777,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,73*
€ 1.093,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,90*
€ 1.088,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,63*
€ 1.039,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,48*
€ 995,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,20*
€ 924,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.