Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal mit Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal mit Cover
Kaminholzregal mit Cover
Kaminholzregal mit Cover
Kaminholzregal mit Cover
Artikel-Nr.:
     400-2205468
Hersteller:
     ShelterLogic
Herst.-Nr.:
     SL90381
EAN/GTIN:
     0677599904752
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal

Kaminholzregal mit Cover


Witterungsfestes und extrem massives Gestell mit 2.000kg Traglast
Mit diesem praktischen Kaminholz-Stapler ist das Brennholz jederzeit sauber und ordentlich aufbewahrt.
Das Gestell besteht aus einem rostfreiem und verstärktem Premium beschichteten Stahlrahmen. Die extreme Materialstärke von 2,5x5,1cm lässt eine Traglast von 2.000kg zu und garantiert eine sehr hohe Lebensdauer.
Eine im Lieferumfang enthaltene 300D-Polyesterabdeckung kann der Höhe des Holzes angepasst werden und sorgt somit für eine trockene Lagerung.
Die Belüftung wird zusätzlich durch die Gestellform (Holz liegt nicht auf dem Boden auf) verstärkt.
Die Montage erfolgt mittels 8 Schrauben (im Lieferumfang enthalten) binnen wenigen Minuten.
- Breite: 239, - Gewicht: 21,1 kg, - Höhe: 119, - Länge: 36, - Material: Stahl - Polyester

Größe 239cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
21,1 kg
Material:
Stahl - Polyester
Länge:
36
Breite:
239
Höhe:
119
Weitere Suchbegriffe: Kaminregal, Kaminholz, Metallregal, Feuerholzregal, Brennholzregal, Kamingestell, Aufbewahrungsregal, Holzregal, Holzkorb, Feuerholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.