Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MuscaBlock 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MuscaBlock 500 ml
MuscaBlock 500 ml
Artikel-Nr.:
     400-2207715
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     299720
EAN/GTIN:
     4018653088609

MuscaBlock 500 ml


wirksame Fliegen- und Insektenabwehr, gut verträglich mit angenehmem Duft, durch die spezielle Formulierung wird der Wirkstoff verzögert über viele Stunden abgegeben
- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,562 kg, - Höhe: 23,5, - Länge: 10





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,562 kg
Länge:
10
Breite:
5,5
Höhe:
23,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.