Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führstrick Cora, Panikhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führstrick Cora, Panikhaken
Führstrick Cora, Panikhaken
Artikel-Nr.:
     400-2207747
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     3211596
EAN/GTIN:
     4018653977514

Führstrick Cora, Panikhaken


attraktiver, stabiler Führstrick
- Breite: 8, - Gewicht: 0,307 kg, - Höhe: 5, - Länge: 52, - Material: 100% Polyester

Farbe taupe,mint,weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,307 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
52
Breite:
8
Höhe:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.