Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Ionen-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Ionen-Akku
Lithium-Ionen-Akku
Artikel-Nr.:
     400-2207888
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     48504006585
EAN/GTIN:
     0886661553815
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku

Lithium-Ionen-Akku


Extrem leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 281 Wh. Für maximale  Einsatzzeiten mit den STIHL Akkugeräten im AP-System und für beste Schnittleistung mit MSA 220 C. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.


Ausführung AP 300 S



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,92 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,62*
€ 431,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,83*
€ 428,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,52*
€ 400,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.