Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Vlieshaube Protect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter-Vlieshaube Protect
Winter-Vlieshaube Protect
Winter-Vlieshaube Protect
Winter-Vlieshaube Protect
Artikel-Nr.:
     400-2209446
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     06834
EAN/GTIN:
     9003117068346

Winter-Vlieshaube Protect


Bereiten Sie Ihre Pflanzen blitzschnell auf den Winter vor

Wenn der Winter bereits vor der Tür steht, ist es an der Zeit, die Pflanzen im Garten auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Diese Windhager Vlieshaube lässt sich dank Reißverschluss und Kordel blitzschnell anbringen. Einmal um die Pflanze legen, Reißverschluss zumachen und Kordel an der Unterseite zuziehen - fertig. Die Vlieshaube ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. So lassen sich Topfpflanzen, Sträucher und (Jung-)Bäume optimal schützen. Wasser- und luftdurchlässiges Material sorgt für idealen Luftaustausch, während das Wasser im Inneren langsamer verdunstet. Zudem verhindert die Vlieshaube das Austrockenen der Pflanzen durch Wind, Sonne und Frost. Das Vliesmaterial wurde mit einem UV-Stabilisator versehen, welcher für längere Haltbarkeit des Produkts sorgt.

Was bedeutet UV-stabilisiert?

Direkte, starke Sonneneinstrahlung kann für strukturelle Schäden bei Wintervlieshauben sorgen. Dank spezieller UV-Stabilisierung ist die Windhager Vlieshaube haltbarer und kann länger effektiv eingesetzt werden.

So bereiten Sie Ihre Pflanzen optimal auf den Winter vor

Eine Vlieshaube hilft dabei, Topfpflanzen, (Jung-)Bäume und Sträucher im Garten während der kalten Jahreszeit vor Frost und Wind zu schützen. Im späten Herbst, kurz bevor der Winter einkehrt, gilt es die Pflanzen gut einzupacken. Zweige und sperrige Pflanzen können, vor Anbringung des Winterschutzes, mit einer Schnur, wie zum Beispiel dem Kokos-Baumanbinder von Windhager, zusammengebunden werden. Achten Sie darauf, dass die gesamte Pflanze von der Vlieshaube bedeckt ist und keine Zweige oder Blätter mehr sichtbar sind. Bei Kübelpflanzen sollte auch der Topf geschützt werden. Das funktioniert schnell und unkompliziert mit einem Topfschutz von Windhager. Für rundum gut geschützte Pflanzen können Sie den Topf zusätzlich auf eine Topfunterlage stellen.

Wissenswertes zum Thema Winterschutz

Düngen: Düngen Sie Ihre Pflanzen mit organischem Dünger zum letzten Mal im Herbst, mit mineralischem Dünger im Sommer. Da Dünger das Wachstum von Pflanzen anregt, bilden sich sonst häufig auch noch im Spätherbst frische Triebe. Diese jungen Triebe sind anfälliger für Frost und so tragen die Pflanzen im Winter häufig Schäden davon.

Gießen: Eine Vlieshaube verringert die Verdunstung von Wasser im Inneren und schützt auch vor Austrocknung durch Frost oder Wind. Dennoch brauchen die Pflanzen auch im Winter Wasser und müssen regelmäßig gegossen werden. Das Gießen sollte am besten an schönen Tagen bei Temperaturen über 0° Celsius erfolgen.

Achtung: Es gibt besonders sensible Pflanzen, die - je nach Winter und geographischer Lage - trotz Winterschutz nicht draußen überwintern können. Sie müssen die kalte Jahreszeit an einem temperierten Platz verbringen. Generell gilt: bei extremen Wetterbedingungen bietet ein einfacher Winterschutz keine Garantie dafür, dass die Pflanzen gut durch den Winter kommen. Wenden Sie sich bei Fragen dazu am besten an einen Gartenexperten.

Erhältlich in:

• 0,6 m x 1,8 m (50 g/m2) für hohe und schlanke Pflanzen

• 1,1 m x 1,1 m (50 g/m2) für kleinere, kugelförmige Pflanzen

• 1,4 m x 2 m (50 g/m2) für große Pflanzen
- Farbe: Beige, - Produktart: Vlies-Haube
1x Winter-Vlieshaube PROTECT XXL
Größe 1,4 x 2m



Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0,395 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.