| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2212908 Herst.-Nr.: TECB3454 EAN/GTIN: 4035300973583 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ARDEA Brausegarnitur chrom Brausegarnitur ARDEA Handbrause ARDEA, 2 Strahlarten, Normalstrahl, Schwallstrahl, Kopfdurchmesser: 119,5 mm, Mit Antikalk-Funktion, ½“ Anschlussgewinde, Für Durchlauferhitzer geeignet, Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung, Farbe: verchromt, Kunststoff Brauseschlauch, Farbe: silber, ½“ Überwurfmutter x ½“ Konus, Länge: 150 cm, Innendurchmesser: 8,5 mm, Verdrehungssicher, Platzdruck 8 bar / 50 °C, Zugfestigkeit: 50 kg, Brausewandstange CERVIA, Länge: 65cm, Rohrdurchmesser: 24,5 mm, Verstellbarer Wandhalter, Farbe: chrom, Mit Befestigung, Mit Drucktastenschieber (TECB3455) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,08 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Brausegarnitur, Dusch-Set, Brause Einhandmischer, Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brausethermostat conmetall, brause set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 22,46* | € 30,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 37,60* | € 50,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|