Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brause-Schieber 24,5mm, Drucktaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brause-Schieber 24,5mm, Drucktaste
Brause-Schieber 24,5mm, Drucktaste
Artikel-Nr.:
     400-2212913
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     TECB3455
EAN/GTIN:
     4035300976133
Suchbegriffe:
Brausestangengleiter
Duschgleitschieber
Gelenkschieber
Gleitschieber Brausestange

Brause-Schieber 24,5mm, Drucktaste


Brause-Schieber mit Drucktaste Farbe: verchromt, Für Brausestangen mit ø 24,5 mm, Für Brauseschläuche mit Konus






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,111 kg
Weitere Suchbegriffe: brausestangengleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 7,76*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 14,21*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3457
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.