| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2212924 Herst.-Nr.: TECBW3423 EAN/GTIN: 4035300977116 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FIT Dusch-Komplettset chrom FIT Dusch Komplettset bestehend aus: Brause-Wandstange, Material: Edelstahl, Rohrdurchmesser: 24,5 mm, Länge: 650 mm, Höhenverstellbare Wandklobe, Zur Verwendung alter Bohrlöcher variabler Bohrlochabstand - (Reno-Funktion), Drucktasten-Schieber, verchromt, Handbrause, Material: ABS-Kunststoff, Kopfgröße: 85 mm, Sprayplatte: grau, 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal/Soft-, Normal/Massage-Strahl, Antikalk-Funktion, Verchromt/grau, Brauseschlauch, Material: Edelstahl, ½“ Konusmutter x ½“ Überwurfmutter, Länge: 150 cm, Verchromt, Brause-Thermostat-Armatur, Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, Brauseabgang ½“, Temperaturwahlgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C, Inkl. Montagezubehör, Verchromt, Für Durchlauferhitzer geeignet, Inkl. Dichtungen und Montagematerial, Verchromt Durchflussmenge bei 3 bar: 11,00 l/min Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,625 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |