Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2213327 Herst.-Nr.: B-32384 EAN/GTIN: 0088381421195 |
| |
|
| | |
| MAKFORCE Sägeblatt 355x30x60Z - CSM35560G
- Sägeblattdurchmesser 355 mm
- Bohrung 30 mm
- Zahnwinkel 20 º
- max. Drehzahl 4300 min-1
- Querschnitt 1
- Längsschnitt 1
- Material Holz
- Sägeblatt-Ø / Bohrung 355/30 mm
- Bohrung: 30 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,878 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,76* | € 84,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 68,02* | € 84,69* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,82* | € 84,78* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,32* | € 87,81* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 84,09* | € 104,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|