Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2213642 Herst.-Nr.: B-32976 EAN/GTIN: 0088381421843 |
| |
|
| | |
| SPECIALIZED Sägeb 190x30x40Z - CCM19040G
- Sägeblattdurchmesser 190 mm
- Bohrung 30 mm
- Zahnwinkel 10 º
- max. Drehzahl 3000 min-1
- Querschnitt 1
- Längsschnitt 1
- Material Holz
- Sägeblatt-Ø / Bohrung 190/30 mm
- Bohrung: 30 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,374 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,24* | € 28,18* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,04* | € 28,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 21,12* | € 28,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,58* | € 34,07* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,55* | € 43,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|