Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPECIALIZED Sägeblatt 190x20x24Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPECIALIZED Sägeblatt 190x20x24Z
SPECIALIZED Sägeblatt 190x20x24Z
Artikel-Nr.:
     400-2213659
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-42363
EAN/GTIN:
     0088381438704
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile

SPECIALIZED Sägeblatt 190x20x24Z


  • Für Kapp-und Gehrungssägen.
  • Für Holz mit Nagelrückständen.Sägeblätter mit eingebetteten Zähnen (Tiefzahnsägeblätter) zeichnen sich durch ausgesprochen lange Lebensdauer aus. Sie sind sehr robust durch eine sehr starke Verbindung zwischen Sägeblattkörper und Schneide.Sägeblattstärke 1,6 mm
  • Schneidbreite 2,2 mm
  • Zähnezahl 24
  • ID Nummer MSCE19024E
  • Sägeblattdurchmesser 190 mm
  • Bohrung 20 mm
  • Zahnwinkel 5 º
  • max. Drehzahl 8040 min-1
  • Querschnitt 1
  • Längsschnitt 1
  • Material Holz
  • Sägeblatt-Ø / Bohrung 190/20 mm

- Bohrung: 20 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,414 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 23,38*
€ 31,50*
€ 4,90*
ab € 22,50*
€ 31,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,66*
€ 34,23*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,14*
€ 35,07*
Lager 400
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,58*
€ 43,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.