Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2213666 Herst.-Nr.: B-33180 EAN/GTIN: 0088381422055 |
| |
|
| | |
| SPECIALIZED Sägeblatt 190x30x40Z - CSME19040G
- Sägeblattdurchmesser 190 mm
- Bohrung 30 mm
- Zahnwinkel 23 º
- max. Drehzahl 8040 min-1
- Querschnitt 1
- Längsschnitt 1
- Material Holz
- Sägeblatt-Ø / Bohrung 190/30 mm
- Bohrung: 30 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,344 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,85* | € 36,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,20* | € 39,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,38* | € 39,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,56* | € 39,99* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,89* | € 50,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|