Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2213669 Herst.-Nr.: B-33679 EAN/GTIN: 0088381422567 |
| |
|
| | |
| SPECIALIZED Sägeblatt 260x30x24Z - Für Kapp- und Gehrungssägen.
- Ein reichhaltiges Sortiment an Sägeblättern für Kapp- und Gehrungssägen aller Marken und Modelle.
- Auch für Akku-Kapp-und Gehrungssägen geeignet.
- Eine grosse Auswahl an verschiedenen Grössen von 190-305 mm bis zum exakten Passschnitt ab.
- Spurtreu:
- Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue.
- Geringe Maschinenbelastung und gleichmässiger Vorschub:
- Feingeschliffene, länger haltbare Schneiden reduzieren die Belastung von Sägeblatt und Maschine. Schmale Sägeblätter sorgen für geringen Verschleiss und ermöglichen gleichmäßigen Vorschub.Sägeblattstärke 1,6 mm
- Zähnezahl 24
- Schneidbreite 2,3 mm
- ID Nummer TSC26024G
- Sägeblattdurchmesser 260 mm
- Bohrung 30 mm
- Zahnwinkel 20 º
- max. Drehzahl 5870 min-1
- Querschnitt 1
- Längsschnitt 1
- Sägeblatt-Ø / Bohrung 260/30 mm
- Bohrung: 30 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,786 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,99* | € 38,54* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,00* | € 38,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,86* | € 44,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,77* | € 45,49* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,26* | € 56,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|