Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schneeschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schneeschieber
Kunststoff-Schneeschieber
Kunststoff-Schneeschieber
Artikel-Nr.:
     400-2216977
Hersteller:
     Freund
Herst.-Nr.:
     2030519
EAN/GTIN:
     4002408973524
Suchbegriffe:
Schneeschieber
freund victoria aluminium schneesch...
schneeschieber
schneeschieber alu

Kunststoff-Schneeschieber


Kunststoff-Schneeschieber Profimodell,

Blattmaße 54 x 35 cm, Blatt rippenverstärkt, mit hohem Seitenrand, bis -20°C kältebeständig, mit Aluminium-Profilkante und Aluminiumstiel mit D-Griff, Stiellänge ca. 125 cm, fertig montiert
- Breite: 540, - Gewicht: 1,45 kg, - Höhe: 100, - Länge: 1600, - Material: Blatt: Kunststoff, Stiel: Aluminium, Griff: Kunststoff, - Produktart: Schneeschieber
1 Schneeschieber




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,45 kg
Material:
Blatt: Kunststoff, Stiel: Aluminium, Griff: Kunststoff
Länge:
1600
Breite:
540
Höhe:
100
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 25,95*
€ 32,02*
2 Tage
47
1
€ 5,45*
ab € 26,21*
€ 32,18*
2 Tage
33
1
€ 5,59*
ab € 27,53*
€ 33,92*
2 Tage
47
2
Frei Haus
ab € 26,15*
€ 34,91*
Lager 400
14
1
€ 4,95*
ab € 36,51*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.