Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschabzieher Kunststoff 35mm Lippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschabzieher Kunststoff 35mm Lippe
Duschabzieher Kunststoff 35mm Lippe
Artikel-Nr.:
     400-2217894
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     SA142
EAN/GTIN:
     4035300965113
Suchbegriffe:
Duschabzieher
Fliesenabzieher
Glasabzieher
duschabzieher kunststoff

Duschabzieher Kunststoff 35mm Lippe


Duschabzieher mit Silikonlippe Wischbreite 30 cm, Hochflexible 35 mm Silikonlippe, Für Duschwände aus Glas und Acryl sowie Fliesen, Für glatte und gebogene Flächen, Mit 2 Löchern zum Aufhängen, Abmessungen: Breite 30 cm, Höhe 10 cm, Farbe: weiß






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,135 kg
Weitere Suchbegriffe: duschabzieher, duschabzieher conmetall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 6,71*
Lager 400
12
1
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,31*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.