Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlagen-Briefkasten Leipzig 777


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlagen-Briefkasten Leipzig 777
Anlagen-Briefkasten Leipzig 777
Anlagen-Briefkasten Leipzig 777
Anlagen-Briefkasten Leipzig 777
Anlagen-Briefkasten Leipzig 777
Anlagen-Briefkasten Leipzig 777
Artikel-Nr.:
     400-2218341
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28910
EAN/GTIN:
     4003482289105
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage

Anlagen-Briefkasten Leipzig 777


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Leipzig 777 besteht aus Stahl und ist vollflächig verzinkt. Der eingebaute Öffnungsstopp für die Tür macht die Postentnahme sehr angenehm. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 nimmt auch größere Briefsendungen sicher und unbeschädigt entgegen. Der Kasten entspricht der europäischen Norm EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 287, - Gewicht: 2,579 kg, - Höhe: 104, - Länge: 397, - Öffnungsstopp: Ja

Farbe Braun



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,579 kg
Länge:
397
Breite:
287
Höhe:
104
Weitere Suchbegriffe: Unterputzbriefkasten, vepa bins briefkasten, briefkasten, Briefkästen, Stahlblech-Briefkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 56,94*
€ 73,32*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 63,73*
€ 82,08*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 70,72*
€ 90,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 70,72*
€ 90,10*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.